曜日別特売

化粧箱

化粧箱 - ジャストコーポレーション

ペンが1本入る化粧箱です。ノベルティをワンランク上げるアイテムとして使えます。ノベルティや記念品で渡す際の個別包装に使えます。
クリアな蓋で中身が見えます。ペンサイズは全長146mm×12.2mm 直径9.5mm~12mmまで対応。

用途ノベルティや記念品で渡す際の個別包装に使えます黒と透明の蓋材質プラスチック高さ(mm)18縦(mm)158横(mm)30質量(g/個)25.5内容量1箱(25箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43421079PNJ-WRG
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする