化粧箱

化粧箱 - ジャストコーポレーション
(4件のレビュー)

台紙付きでペンが固定できます。クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3.3cm以内のペン。

用途ノベルティや記念品で渡す際の個別包装に使えます材質高さ(mm)21縦(mm)165横(mm)58質量(g/個)17.5内容量1箱(50箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43421088PNJ-WR-E
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43421088
2025-10-14
用途: ペンの梱包
製造業

糊付けが甘く
1/3は組み立て時に糊付け部分が外れます。
改善して頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品 : 43421088
2025-03-07
用途: 木軸ペンの販売に。
飲食業

木軸ペンの販売に使用しております。
とてもしっかりしており、付加価値が付けられます。

2023-11-11
用途: 商品の発送作業時
その他業種

化粧箱の中と外の糊付けが、良くなくすぐに剥がれる為、箱の意味がない!
その為、再度糊付けをして使用している。
本当は返品したいが、購入してから日も経ち一部使用した為、諦めています。糊付け糊を強力な物に変えて欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 43421088
2024-03-07
用途: ネット販売用
株式会社Abyトレーディング卸売・小売業

レビューを見て、商品を心配していましたが、良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする