ジャストコーポレーション
レザー調BOXティッシュケース 黒
落ち着いた風合いのコースターは様々なシーンでご使用いただけるベーシックなデザインです。
用途
デスクや車内等のインテリアとして最適です。
材質
PU
色
黒
高さ(mm)
80
縦(mm)
136
横(mm)
256
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43421264
SP-PUTC-BL
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください