ジャストコーポレーション
アクリルスタンド
アクリル製インフォメーションボード!
倒れにくくて割れにくい!厚みが10mmあり、高級感も抜群です!
用途
店舗や会社の装飾や案内表示におすすめ!
A4用紙が入ります。
材質
本体:アクリル 土台:スチール
色
本体:透明 土台:黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×260×1100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43423215
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください