ジャストコーポレーション
クロス型卓上ポール&スタンド伸縮式
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質
スチール・ステンレス・銅
色
シルバー
長さ(mm)
縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)
幅:90
内容量
1個
注意
※大量生産品のため、ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※商品に旗は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43423258
AM-FL160
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください