曜日別特売

エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ - 神王工業エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ - 神王工業

【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】
衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。
鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。
素材の強度低下を防ぐ転造仕様。
特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。

用途軽量ハンマードリル用シャンク形状SDSプラス被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など内容量1本
注意
※4枚刃仕様はサイズ5.0mm以上からとなっております。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409233EDR03401183.450118
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
43409249EDR03501183.550118
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
43409258EDR04301184.350118
1,380
999
1,099(税込)
翌々日出荷
43409267EDR0500118550118
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
43409276EDR0600122650122
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
43409285EDR03401683.4100168
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409294EDR03501683.5100168
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409303EDR04301684.3100168
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409319EDR05001685100168
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409328EDR06001726100172
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409337EDR06401726.4100172
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
43409346EDR08501728.5100172
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
43409355EDR105017210.5100172
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43409364EDR125017212.5100172
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
43409373EDR127017212.7100172
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
43409389EDR145017214.5100172
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする