曜日別特売

標準ズームレンズ

標準ズームレンズ - PENTAX(ペンタックス)

35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。

付属品フード(PH-RBC52)長さ(mm)67.5質量(g)235倍率0.34倍レンズ標準ズーム最大径(Φmm)68.5焦点距離(mm)18~55(27.5~84.5)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.25マウントKマウントフィルター外径(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409635smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする