イスコ
HERO高級ラテックスグローブ
強靭な耐久性と優れた作業性を併せ持つ天然ラテックスグローブです。
ハイリスクで過酷な作業に於いても耐えうる非常に強い耐久性。
特殊な表面処理により、滑りにくく、作業性抜群。
用途
自動車業界、航空・海洋、救急医療、消防、警察、塗装、研究所など米国に於いては様々な業種で使用されます。
色
ブルー
全長(cm)
29
入数(枚)
50
粉有無
粉無
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.36
内容量
1箱(50枚)
注意
※本製品にはアレルギー反応を起こす恐れのある天然ゴムが含まれています。
※本製品は使い捨ての商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412295
HER50-M
M
¥
5,340
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
43412304
HER50-L
L
¥
5,340
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください