曜日別特売

味わい食房 野菜水切り

味わい食房 野菜水切り - 下村工業

くるくる回してさっと水切り。
サラダなど洗った野菜の水がしっかりきれて水っぽさがなくなります。

材質本体・フタ・バスケット・ツマミ:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ギア:ポリアセタル樹脂(耐熱温度120度)質量(g)330外形寸法(mm)220×160×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43416915AYM-694
1,500
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする