曜日別特売

純綿ゾッキ編5本指ソックスクルー丈 かかと付き 3P

純綿ゾッキ編5本指ソックスクルー丈 かかと付き 3P - PAX-ASIAN
(2件のレビュー)

純綿で裏糸なしのゾッキ編みでサラッと柔らかいはき心地。100%天然繊維の安心感のある五本指ソックスです。

用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。種類5本指サイズ(cm)25~27材質綿RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)20内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43417807541
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43417807
2026-01-29
用途: 日常使い
医療・福祉・介護関連業

綿の五本指なのでとても快適ですが、薄くてすぐ破けます。

対象商品 : 43417807
2022-02-11
用途: 普段の事務作業の際にスリッパと一緒に使用している
サービス業

ゆったりとルーズだけれど、ズレない。5本指にすんなり入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする