PAX-ASIAN
純綿ゾッキ編5本指ソックススニーカー丈 かかと付き 3P
(1件のレビュー)
純綿で裏糸なしのゾッキ編みでサラッと柔らかいはき心地。100%天然繊維の安心感のある五本指ソックスです。
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
8
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43417816
542
黒
ポリエステル
25~27
5本指
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください