曜日別特売

本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP - ベッセル

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434277478200BP-H1.51.5
520
399
439(税込)
翌日出荷
434277658200BP H2.52.5
540
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
434277748200BP H33
560
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
434277838200BP H44
600
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
434277998200BP H55
650
499
549(税込)
翌日出荷
434278088200BP H66
800
619
681(税込)
翌日出荷
434278178200BP-H88
1,020
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
434278268200BP-H1010
1,360
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
434277568200BP H22
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする