曜日別特売

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S - ベッセル
(1件のレビュー)

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434278448200BP-S H1.51.5
510
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
434278538200BP-S H22
530
418
460(税込)
翌日出荷
434278698200BP-S H2.52.5
530
418
460(税込)
翌日出荷
434278788200BP-S-H33
550
429
472(税込)
当日出荷
434278878200BP-S H44
580
419
461(税込)
翌日出荷
434278968200BP-S-H55
620
479
527(税込)
当日出荷
434279058200BP-S-H66
750
569
626(税込)
3日以内出荷
434279148200BP-S-H88
950
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
434279238200BP-S-H1010
1,280
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427914
2022-05-18
用途: 設備補修

ボールポイントの斜めに出来る角度が大きいので隙間でも素早く作業できる。
隙間での作業なので磁石も脱落防止として、役に立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする