狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38内容量1セット(9本組)