曜日別特売

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L - ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L - ベッセル

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38内容量1セット(9本組)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434280368209BPL
7,940
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする