曜日別特売

本締めボールポイントレンチ 8300BP

本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BP - ベッセル

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434280458300BP-H1.51.5
530
359
395(税込)
当日出荷
434280548300BP-H22
550
359
395(税込)
翌々日出荷
434280638300BP-H2.52.5
550
359
395(税込)
3日以内出荷
434280798300BP-H33
570
379
417(税込)
当日出荷
434280888300BP-H44
620
419
461(税込)
当日出荷
434280978300BP-H55
710
459
505(税込)
当日出荷
434281068300BP-H66
830
539
593(税込)
当日出荷
434281158300BP-H88
1,070
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
434281248300BP-H1010
1,420
899
989(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする