曜日別特売

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN - ベッセル

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
全9種類を絞り込む
対辺寸法(inch)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434283868300BP-LIN 1/161セット(10本)1/16
7,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
434283958300BP-LIN 5/641セット(10本)5/64
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
434284048300BP-LIN 3/321セット(10本)3/32
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
434284138300BP-LIN 1/81セット(10本)1/8
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
434284298300BP-LIN 5/321セット(10本)5/32
9,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
434284568300BP-LIN-5/161セット(5本)5/16
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
434284658300BP-LIN-3/81セット(5本)3/8
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
434284388300BP-LIN-3/161セット(5本)3/16
5,250
取扱い終了
434284478300BP-LIN-1/41セット(5本)1/4
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする