本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格インチ 仕様全身熱処理、マグネット入り セット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質EX剛金 全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)375 首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6 傾き角(°)38
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43428474 8309BP-LIN 1箱(10セット×9本組)
98,000
62,980
69,278 (税込)
翌日出荷
75242284 8309BP-LIN 1セット(9本組)
9,800
6,898
7,588 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする