ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX

ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 8500BTX - ベッセル

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434284838500BTX-T8T8
750
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
434284998500BTX T9T9
780
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
434285088500BTX-T10T10
800
469
516(税込)
当日出荷
434285178500BTX T15T15
830
489
538(税込)
当日出荷
434285268500BTX T20T20
850
499
549(税込)
8日以内出荷
434285358500BTX-T25T25
900
499
549(税込)
当日出荷
434285538500BTX-T30T30
1,030
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
434285698500BTX-T40T40
1,180
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
434285448500BTX T27T27
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする