ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX

ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX - ベッセルボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX - ベッセル

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。

用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25内容量1セット(9本組)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434285788509BTX
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする