曜日別特売

Tハンドルドライバー TW-H

Tハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセルTハンドルドライバー TW-H - ベッセル

Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。

用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様Tハンドルドライバー材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金内容量1セット(6本)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
全6種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43428587TW-H33
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428596TW-H44
5,280
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
43428605TW-H55
6,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
43428623TW-H88
14,400
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
43428614TW-H66
8,520
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
43428639TW-H1010
16,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする