ベッセル
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途
Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格
インチ
材質
EX剛金
材質/仕上
オリジナル鋼材EX剛金
内容量
1セット(6本)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
全6種類を絞り込む
対辺寸法(inch)
選択してください
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43428779
TW-HIN 1/8
1/8
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43428788
TW-HIN 5/32
5/32
¥
6,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43428797
TW-HIN3/16
3/16
¥
7,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
43428806
TW-HIN1/4
1/4
¥
9,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428815
TW-HIN 5/16
5/16
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43428824
TW-HIN 3/8
3/8
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください