ベッセル
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途
フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格
インチ
材質
EX剛金
全長(mm)
74
軸長(mm)
40
内容量
1セット(10本)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43428849
FW-HIN5/64
5/64
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
43428858
FW-HIN3/32
3/32
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
43428833
FW-HIN1/16
1/16
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください