ベッセル
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ショートタイプです。
用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
仕様
六角レンチショートタイプです。
材質/仕上
ビット材
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43428867
8300HX-S H1.5
1セット(10本)
1.5
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
43428876
8300HX-S H2
1セット(10本)
2
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
43428885
8300HX-S H2.5
1セット(10本)
2.5
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428894
8300HX-S H3
1セット(10本)
3
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
43428903
8300HXS-H4
1セット(10本)
4
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428919
8300HXS-H5
1セット(10本)
5
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428928
8300HX-S H6
1セット(10本)
6
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43428946
8300HXS-H10
1セット(5本)
10
¥
1,980
取扱い終了
代替品有
43428937
8300HXS-H8
1セット(5本)
8
¥
1,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください