曜日別特売

LF-501 L-fit 一眼形保護めがね

LF-501 L-fit 一眼形保護めがね - 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね - 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね - 山本光学
(1件のレビュー)

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付

機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43423346LF-501クリアブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43423355LF-501ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43423364LF-501ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43423346
2020-04-03
用途: サンダー等の切断
建設業・工事業

今までLF-401を使っていました。LF-401は顔が大きい人は少々きつく感じると思います。その点、LF-501は横に開く構造ですので、きつく感じられるのが低減されて、非常に掛け心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする