Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル

Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル - PLUS(プラス)[文具]

うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「スリムフォルダーファイル 4ポケット」
[特長]
やさしいパステルカラー
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます
横ずれ防止ストッパー
プリントが入れやすい開口部の大きなポケットです
表紙を開いたとき、内側が開口部なります
ファイルを綴じたとき、プリントの横ずれや折れを防ぐストッパー付きです
便利な外ポケット
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き
付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です
しっかりした表紙
標準のクリアーホルダーに比べて厚みが倍ある(0.4mm)表紙です
カバンの中で折れて、底に入り込んでしまったりするストレスがなりません
カバンの中でも曲がらずにしっかり形状保持ができます
5. 他にもうれしい便利な仕様
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心

用途スリムでプリントの持ち歩きに便利。入れやすくてずれにくい、横ずれ防止ストッパー付きの『スリムホルダーファイル』サイズA4厚さ(mm)(表紙、ポケット、外ポケット)0.4、0.15、0.2材質ポリプロピレンタイプ4ポケットのホルダーファイルポケットあり外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)240×312×5内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43423373FC-860SHF(98860)ピーチピンク
450
339
373(税込)
当日出荷
43423389FC-860SHF(98861)チェリーピンク
450
339
373(税込)
5日以内出荷
43423398FC-860SHF(98862)ラズベリーピンク
450
339
373(税込)
5日以内出荷
43423407FC-860SHF(98863)ブルーベリーパープル
450
339
373(税込)
当日出荷
43423416FC-860SHF(98864)ソーダブルー
450
339
373(税込)
当日出荷
43423425FC-860SHF(98865)マスカットグリーン
450
339
373(税込)
5日以内出荷
43423434FC-860SHF(98866)レモンイエロー
450
339
373(税込)
4日以内出荷
43423443FC-860SHF(98867)バニラホワイト
450
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする