曜日別特売

プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)

プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き) - Dell
仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレアインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度6ms接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43425306P1917S
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする