brother(ブラザー)
DTテープ
テープ幅(mm)
102
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
30.48巻
テープ地色
白
文字色
黒
用紙
感熱紙
アズワン品番
64-3780-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112090
内容量
1セット(3ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43356173
DT-243
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください