マイクロ灌水ホース

マイクロ灌水ホース - セフティー3マイクロ灌水ホース - セフティー3
(2件のレビュー)

植物への水やりに便利なホースです。
ホース全体より水がにじみだし散水します。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。

用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426347SMKH-10M10
オープン
899
989(税込)
当日出荷
43426338SMKH-5M5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43426338SMKH-5M43426347SMKH-10MSMKH-5M マイクロ灌水ホース セフティー3 43426347マイクロ灌水ホースセフティー31個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-18
用途: 植栽への水やり
その他業種

先端まで水が行くのに時間がかかり、それまでに元の方では水浸しになってしまう。
水圧をあげるとアタッチメント部分から噴水状態に水漏れ。
一旦、植栽の間に埋め込んでしまったが、使ってない。使えない。

対象商品 : 43426347
2023-09-04
用途: 家庭菜園でマルチの中を通して使用
医療・福祉・介護関連業

水の出方が部位により違う。ホースの接続部位は多く、末端近くはほとんど出ない。使用1週間後には、音を立てて出る部位が出てきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする