強靭現場ノズル

強靭現場ノズル - セフティー3強靭現場ノズル - セフティー3強靭現場ノズル - セフティー3強靭現場ノズル - セフティー3
(1件のレビュー)

メタルボディで丈夫で長持ちします。
手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。
散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。
ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。
はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。

用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※使用後は必ず蛇口を締めて止水を確認してください。
※使用後は凍結破損防止等のためホースお呼びにノズル内の水を充分に抜いて保管してして下さい。
※ノズルでの止水は一時的な止水と水形の切替え以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426523SSN-43
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426523
2019-11-07
用途: 清掃作業時
株式会社楯岡ハム

シャワー機能もついて有れば、もっと良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする