曜日別特売

高密度防草シート 翠

高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3高密度防草シート 翠 - セフティー3
(4件のレビュー)

庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。
目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。
丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。
農地等の使用にも最適です。
植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。

用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入厚さ(mm)0.5使用目的雑草対策耐候性5年内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434265390.5×10m0.5×10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
434265571×10m1×10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
434265661×20m1×20
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
434265751×50m1×50
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
434265481×5m1×5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426557
2024-08-16
用途: テラスの上に太陽光遮断のため
その他業種

思ったより効果あり 2度くらい室温が下がる感じ地面の照り返しが無いです
一般的には地面の上にするのが普通だと思いますがこちらはテラスの上です部屋が暗くなりますが暑さ対策が優先です

対象商品 : 43426566
2023-05-05
用途: 放置田の草避けに購入。
サービス業

初めて使用したので耐久性はまだわかりませんが、ふたりがかりで畑全体を覆いました。一月位様子見で草が出なければ★を増やします。

対象商品 : 43426566
2020-12-22
用途: 山にある小屋前
アトリエつくし教育・研究機関

厚みもあっていいと思います。まだ敷いていないので分かりませんが百均のものとは全然違います。

対象商品 : 43426557
2020-02-12
用途: 庭の雑草防止
製造業

厚みもしっかりして、色もマッチしており、綺麗にしけました。
これで、しばらくの間、草取りから開放されそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする