農薬散布マスク

農薬散布マスク - セフティー3農薬散布マスク - セフティー3

農薬散布マスクの必需品です。
水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。
小型で軽量設計です。
肌にやさしいシリコーンゴム製です。
フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。
排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。

用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。材質シリコン・エラストマー・PC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426697SNSM-1N本体TW01S・吸収缶X1フィルター薬剤:水和剤・粉剤ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43426706SNSM-2N本体TW01S-BK・吸収缶XS/OVフィルター薬剤:乳剤・水和剤・粉剤ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする