ガーデン万能はさみ

ガーデン万能はさみ - 千吉ガーデン万能はさみ - 千吉ガーデン万能はさみ - 千吉ガーデン万能はさみ - 千吉ガーデン万能はさみ - 千吉ガーデン万能はさみ - 千吉

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。
R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。
女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。
人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。
通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。

用途リアル人工芝、防草シートの切断。切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426995SGP-53
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする