千吉
くさび
経済的な交換・補修用パーツです。
土農耕具等に使用します。
経済的な交換用パーツです。
用途
交換用クサビ。
材質
本体:鉄
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
4×8×16
4×8×25
4×12×25
5×13×30
5×13×42
5.5×18×54
5.5×21×45
5.5×21×54
5.5×21×60
5.5×21×69
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43427004
4×8×16
4×8×16
#1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
43427013
4×8×25
4×8×25
#2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
43427029
4×12×25
4×12×25
#3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
43427038
5×13×30
5×13×30
#4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427047
5×13×42
5×13×42
#5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427056
5.5×21×45
5.5×21×45
#6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427065
5.5×18×54
5.5×18×54
#7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427074
5.5×21×54
5.5×21×54
#8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427083
5.5×21×60
5.5×21×60
#9
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
43427099
5.5×21×69
5.5×21×69
#10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください