曜日別特売

すくいスコップ

すくいスコップ - 千吉すくいスコップ - 千吉すくいスコップ - 千吉すくいスコップ - 千吉すくいスコップ - 千吉
(2件のレビュー)

軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。
土すくい用です。
深型形状でたっぷりすくえます。

用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427117SGT-37丸型約105×115×290
オープン
429
472(税込)
当日出荷
43427126SGT-38角型約103×120×290
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427117
2023-07-07
用途: バラの冬場の植替え、用土替え
卸売・小売業

バラの冬場の鉢替え作業や、地植えのバラの肥料混合、用土調整等にこの大きさのスコップが欲しかったため購入。丈夫そうだし、作業も楽になりそうである。

対象商品 : 43427117
2019-11-09
用途: 植木の植え替え、腐葉土などの移動

丸形を買いましたが、腐葉土や赤玉土を鉢へ掬うときなど掬いやすいです。植物の鉢植えなどに便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする