曜日別特売

デニム剪定鋏サック 型押

デニム剪定鋏サック 型押 - 千吉デニム剪定鋏サック 型押 - 千吉デニム剪定鋏サック 型押 - 千吉デニム剪定鋏サック 型押 - 千吉

園芸道具の収納に便利なサックです。
剪定鋏の収納に最適です。
型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。
カラビナ付で利便性がアップします。

用途剪定鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×250×25適合寸法(mm)剪定鋏180~200用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427354SDGS-10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする