ナタ用口金

ナタ用口金 - 千吉ナタ用口金 - 千吉
(3件のレビュー)

経済的な交換・補修用パーツです。
鎌などに使用します。
経済的な交換用パーツです。

用途交換用口金。長さ(mm)釘:29材質本体:鉄内径(Φmm)口金:22.5釘径2.9mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427363ナタ
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 新作鉈柄に使用
街の鍛冶屋さん製造業

「ナタ用口金」と表記されていますが、5寸5分(165㎜)のナタの桂としては肉厚が無く耐久性に疑問があります。
形状、肉厚から鎌及び刈込鋏の口金用と思われます。
3mm径目釘単体で¥220~¥385と価格が高騰していますので、目釘代と思えば妥協できます。
コンヨの鉈用桂 目釘付を推奨します。

2023-07-10
用途: 鉈の修理
農・林・水産業

修理に必要なものがセットで購入でき、助かりました。またサイズなどもわかりやすく表示されているののもわかりやすいです。予備も購入しておきました

対象商品 : 43427363
2021-10-19
用途: 百均等安い刃物の自分流にリメイク

百均で売っている安い園芸用刃物やホームセンターで買った柄の短い園芸用刃物を自分の使いやすい柄にリメイクします。モノタロウさんで別途購入した既製品の交換用に長い柄に取り換えて自分流にリメイク。又は、屋敷林の枝落としした枝をかっこよく園芸用刃物の柄に整えてリメイク。やり方は多くの方々が動画サイトに投稿していたのを見て参考にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする