ラチェット切替式太枝切鋏

ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉
(1件のレビュー)

ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。
太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。
錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。
軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。

用途庭木の剪定作業用。 全長(mm)約415 仕様刃:フッ素コート 材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー 質量(g)約550 硬度HRC54±2 使用目的剪定作業 切断対象庭木 切断寸法(mm)目安:約30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43427458 SGFL-5RC
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43427458
2021-02-02
用途:
太枝剪定
建設業・工事業

使用中たまにラチェットが機能しない。慣れの問題かな。耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする