汚れ取りブラシ ナイロン

汚れ取りブラシ ナイロン - 千吉

レンガ、タイル、ブロック、門扉などのコケ落としに便利なブラシです。
ブラシの先端を斜めに植毛、奥のコケや汚れを掻き出します。
指があてられるクボミ付で、力がしっかり先端に伝わります。
傷つけたくない家の外壁などに付いたコケ取りに最適です。
狭い所や、ブロックの溝・目地なども掃除しやすい様ヘッド幅は2cmです。

用途お家周りの清掃作業。材質ヘッド:ナイロン グリップ:ポリプロピレン材質(ブラシ部)ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×370×20ヘッド幅(mm)約20内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427494SGB-19
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする