曜日別特売

鎌用口金

鎌用口金 - 千吉鎌用口金 - 千吉鎌用口金 - 千吉鎌用口金 - 千吉鎌用口金 - 千吉鎌用口金 - 千吉
(1件のレビュー)

経済的な交換・補修用パーツです。
鎌などに使用します。
経済的な交換用パーツです。

用途交換用口金。材質本体:鉄内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
釘径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427519薄鎌用釘:21口金:182.3mm
オープン
169
186(税込)
当日出荷
43427528中厚鎌用釘:21口金:19.52.3mm
オープン
169
186(税込)
当日出荷
43427537厚鎌釘:29口金:212.9mm
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427537
2022-08-04
用途: 厚鎌の修理
製造業

使用中の厚鎌の口金が割れてしまい、応急処置で難儀をしていました。近所では種類がなく諦めかけていました。ハッと思いついてモノタロウさんを検索したところ、なんといっぱい出てきました。送料無料枠の関係で新しい厚鎌など4品目と共に発注しました。ところが驚いたことにこの一番小さな口金だけが、あっという間に別便で届いたのです。すぐに完ぺきに修理できたのは言うまでもありません。いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする