曜日別特売

伸縮式 強力ゴミ拾い

伸縮式 強力ゴミ拾い - 千吉伸縮式 強力ゴミ拾い - 千吉伸縮式 強力ゴミ拾い - 千吉伸縮式 強力ゴミ拾い - 千吉
(9件のレビュー)

しっかりつかめる強力タイプです。
金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。
先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。
伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。

用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427677SPUT-5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427677
2023-06-20
用途: 高い所の物を取ったり、遠い所の物を取ったりする目的

最初からかみ合わせが悪いうえ、ガタつきも大きく、小さなものはうまく掴めない、先の調整も悪く、粗悪品であった。価格の割には品質が悪く高い買い物をしてしまった。まったくおすすめ出来ない製品である。

7が参考にしています
対象商品 : 43427677
2022-11-10
用途: 切花の自動結束ロボットで斜めになったとき拾います。
農業 鈴木基之農・林・水産業

伸縮自在なのはとても良いです。堅牢なのはいいけど、少し重たい。つかみ口がO状のためしっかり保持できない。つかむものの形状に合わせたバージョンがあってもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43427677
2021-09-07
用途: 高所、狭所などで物を拾う
電気・ガス・熱供給・水道業

強度はあまりないので力が掛かるような作業はできないが、脚立に上らず物を取ったり、設置物のぐらつきの確認ができる。また、隙間に落としたものが拾えたりして便利。安い。

対象商品 : 43427677
2020-06-26
用途: スタジオ周りで使う
有限会社 森田洋蘭園農・林・水産業

他のレビューでハンドが閉まらないという話がありましたが、このハンドの長さ調節は自在ではなく、カチっとはまる定位置があります。そこにハマっていないとハンドがうまく絞まりません。安すぎず高すぎずしっかりとした作りで重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 43427677
2022-08-22
用途: タンク底に落とした物を拾います
飲食業

摘まんだままの状態でロックできますが、やや使いにくいです。

2が参考にしています
対象商品 : 43427677
2022-02-03
用途: 手の届かない箇所のゴミ等を拾い上げる
サービス業

そもそも、商品が届いた段階で噛み合わせが悪く使用出来なかった。
使えるものを送ってもらうように問い合わせをしてからほぼ1週間たつが、具体的な提案もない状態です。
他のサイトのレビューを見ると初期不良が多いようなので、もう少し検討して購入すべきだったと思っている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 43427677
2020-07-06
用途: 高所へ段ボールシートを置く際に使用
製造業

低価格でも作りがしっかりしているので、お得感があります。

2021-01-23
用途: ゴミ拾い
その他業種

定位置で固定された状態でも締まりが弱いです。
ある程度の硬さがある物に反発する力が発生しないため軽い小さなゴミじゃないと拾えません。そして長さがあるため仕方のないことなのかもしれませんが重いため遠くのものを拾うには片手では難しいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする