打ち~引き鍬 角度調整式

打ち~引き鍬 角度調整式 - 千吉打ち~引き鍬 角度調整式 - 千吉打ち~引き鍬 角度調整式 - 千吉打ち~引き鍬 角度調整式 - 千吉打ち~引き鍬 角度調整式 - 千吉

使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。
柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。
角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。
刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。

用途開墾、畝立て作業。爪長さ(mm)約125×290材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎角度(°)最大:86、最小:60柄長さ(mm)約900材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427695900mm
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする