曜日別特売

縄切鎌

縄切鎌 - 千吉縄切鎌 - 千吉
(1件のレビュー)

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。
除草・稲刈り作業用です。
PPバンド・縄切りにも便利です。
全鋼刃で耐久性抜群です。

用途鋸鎌。全長(mm)240刃長(mm)100材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43427729100mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43427729
2024-02-01
用途: 草取り作業
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

ほどほどの長さで、草取りがやりやすい。
コスパも良く、次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする