マイクロカットシュレッダ W03M

マイクロカットシュレッダ W03M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。(50Hz)過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載で、細断処理もスムーズに。

細断形状マイクロクロスカット2×15mmダストボックス容量(L)40(A4コピー用紙約900枚収納)ゴミ袋サイズ市販用 70 L 以上推奨最大投入幅A3サイズ対応(最大315mm)リバース機能あり質量(kg)46.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×375×630消費電力(W)(50/60Hz)500機能オートカットオフ、オートスタート&ストップ、静音タイプ、ビンフルストップ、オートリバース、リバーススイッチ、インターロックスイッチ、光センサー対応連続使用時間(分)120定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙15枚/15枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.4最大細断枚数A4コピー用紙18枚/17枚アズワン品番64-8540-95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)471×375×630最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙18枚/17枚内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429043GSHW03M
207,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする