曜日別特売

CRチューブ

CRチューブ - コクゴ
(1件のレビュー)

耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。
硬度60°

材質CR内容量1本(1m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429978-12×17
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43429987-15×20
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43429996-18×24
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43429978
2021-10-26
用途: バイクのブレーキホース交換用に
製造業

ブレーキホースを交換したときに純正にかぶっていたチューブの代用に使用しました。
GPX750Rという35年物のバイクで、当然純正品のブレーキホースはなし。
別途購入した、ホースには曲がるところのガイド板金から保護するチューブは無し。
探し回って、やっと厚めでしたが”普通”のゴムチューブを見つけました。
耐圧機能があると、メッシュで組んでいたりで、ブレーキホース端部を通過させることが逆に難しくなってしまうので、ゴムだけチューブがあって大変ありがたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする