コクゴ
ピュアロンチューブ
透明で内部の流体がよく見えます。
厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途
清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。
その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)
色
透明
材質
塩化ビニール
適合規格
厚生省告示第370号、第20号
全14種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
6×10
8×12
9×13
12×18
16×22
19×27
25×33
外径(Φmm)
選択してください
10
12
13
18
22
27
33
内容量
1巻(50m)
1巻(100m)
1本(1m)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43430109
-
1本(1m)
6×10
1
10
6
¥
212
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
43430118
-
1巻(100m)
6×10
100
10
6
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43430127
-
1本(1m)
8×12
1
12
8
¥
272
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
43430136
-
1巻(100m)
8×12
100
12
8
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43430145
-
1本(1m)
9×13
1
13
9
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
43430154
-
1巻(100m)
9×13
100
13
9
¥
21,900
¥
21,880
¥
24,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43430163
-
1本(1m)
12×18
1
18
12
¥
585
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
43430179
-
1巻(50m)
12×18
50
18
12
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43430188
-
1本(1m)
16×22
1
22
16
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
43430197
-
1巻(50m)
16×22
50
22
16
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43430206
-
1本(1m)
19×27
1
27
19
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43430215
-
1巻(50m)
19×27
50
27
19
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43430224
-
1本(1m)
25×33
1
33
25
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43430233
-
1巻(50m)
25×33
50
33
25
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください