曜日別特売

スーパーテックスチューブ

スーパーテックスチューブ - コクゴスーパーテックスチューブ - コクゴ
用途医療用、理化学用
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。
全36種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43431003B-51セット(1kg)5×750複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,000
6,623
7,285(税込)
10日以内出荷
43431019B-5×91セット(1kg)5×923複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,000
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
43431028B-61セット(1kg)6×8.437複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,000
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
43431037B-71セット(1kg)7×9.626複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,100
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
43431046B-81セット(1kg)8×11.221複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,100
6,722
7,394(税込)
3日以内出荷
43431055B-91セット(1kg)9×12.617複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,100
6,722
7,394(税込)
3日以内出荷
43431064B-101セット(1kg)10×1416複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,100
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
43431089B-5×91本(1m)5×911本
380
375
413(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431107B-71本(1m)7×9.611本
380
375
413(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431116B-81本(1m)8×11.211本
480
474
521(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431125B-91本(1m)9×12.611本
620
613
674(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431134B-101本(1m)10×1411本
800
791
870(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431143T-21セット(1kg)1.8×3.2アメ210複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
9,200
8,900
9,790(税込)
3日以内出荷
43431159T-31セット(1kg)3×5アメ83複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
8,500
8,405
9,246(税込)
3日以内出荷
43431168T-41セット(1kg)4×5.8アメ80複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,900
7,811
8,592(税込)
3日以内出荷
43431186T-5×91セット(1kg)5×9アメ23複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,600
7,514
8,265(税込)
3日以内出荷
43431195T-61セット(1kg)6×8.4アメ37複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,600
6,920
7,612(税込)
3日以内出荷
43431213T-81セット(1kg)8×11.2アメ21複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,700
7,316
8,048(税込)
3日以内出荷
43431229T-91セット(1kg)9×12.6アメ17複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,700
7,613
8,374(税込)
3日以内出荷
43431238T-101セット(1kg)10×14アメ16複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,700
7,316
8,048(税込)
3日以内出荷
43431247T-121セット(1kg)12×16.8アメ11複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,700
7,316
8,048(税込)
3日以内出荷
43431256T-21袋(6m)1.8×3.2アメ61本
1,350
1,277
1,405(税込)
当日出荷
43431265T-31本(1m)3×5アメ11本
230
227
250(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431274T-41本(1m)4×5.8アメ11本
240
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431283T-51本(1m)5×7アメ11本
250
247
272(税込)
10日以内出荷
返品不可
43431299T-5×91本(1m)5×9アメ11本
460
454
499(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431308T-61本(1m)6×8.4アメ11本
370
365
402(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431317T-71本(1m)7×9.6アメ11本
440
425
468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431326T-81本(1m)8×11.2アメ11本
580
553
608(税込)
10日以内出荷
返品不可
43431335T-91本(1m)9×12.6アメ11本
740
732
805(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431344T-101本(1m)10×14アメ11本
920
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431353T-121本(1m)12×16.8アメ11本
1,270
1,178
1,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431073B-51本(1m)5×711本
230
227
250(税込)
欠品中
返品不可
43431098B-61本(1m)6×8.411本
300
296
326(税込)
取扱停止中
返品不可
43431177T-51セット(1kg)5×7アメ50複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,600
6,920
7,612(税込)
取扱停止中
43431204T-71セット(1kg)7×9.6アメ26複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
7,700
7,316
8,048(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする