デクスロンチューブ

デクスロンチューブ - コクゴ

柔軟で反発弾性に富んでいます。
耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。
屈曲、引裂きに強い。
低温特性に優れています。

透明
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43431369-1巻(20m)2.5×44
1,940
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431378-1巻(50m)2.5×44
4,850
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431387-1巻(100m)2.5×44
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431396-1巻(20m)3×55
3,140
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431405-1巻(50m)3×55
7,850
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431414-1巻(100m)3×55
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431423-1巻(20m)4×66
3,860
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431439-1巻(50m)4×66
9,650
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431448-1巻(100m)4×66
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431457-1巻(20m)5×77
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431466-1巻(50m)5×77
11,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431475-1巻(100m)5×77
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431484-1巻(20m)6×88
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431493-1巻(50m)6×88
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431509-1巻(100m)6×88
30,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431518-1巻(20m)7×1010
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431527-1巻(50m)7×1010
24,250
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431536-1巻(100m)7×1010
48,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431545-1巻(20m)8×1010
7,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431554-1巻(50m)8×1010
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431563-1巻(100m)8×1010
36,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431579-1巻(20m)8×1111
10,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431588-1巻(50m)8×1111
26,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431597-1巻(100m)8×1111
53,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431606-1巻(20m)10×1313
13,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431615-1巻(50m)10×1313
33,250
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431624-1巻(100m)10×1313
66,500
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431633-1巻(20m)12×1515
15,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43431649-1巻(50m)12×1515
39,250
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431658-1巻(20m)15×1919
25,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431667-1巻(50m)15×1919
62,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする