曜日別特売

軟質ポリエチレンチューブ

軟質ポリエチレンチューブ - コクゴ
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43431676-1巻(200m)2×44
6,800
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43431685-1巻(200m)3×55
8,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431694-1巻(200m)4×66
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431703-1巻(100m)5×77
6,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431719-1巻(100m)6×88
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
43431728-1巻(100m)6×99
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43431737-1巻(100m)7×1010
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431746-1巻(100m)8×1010
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
43431755-1巻(100m)8×1111
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431764-1巻(100m)9×1111
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431773-1巻(100m)9×1212
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431789-1巻(100m)10×1313
23,600
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43431798-1巻(100m)12×1515
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431807-1巻(100m)15×1818
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431816-1巻(100m)19×2323
40,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431825-1巻(50m)25×3131
41,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43431834-1巻(50m)32×3838
49,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431843-1巻(100m)13×1717
27,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431859-1巻(120m)16×21.521.5
63,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431868-1巻(120m)21×2727
80,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431877-1巻(90m)28×3434
83,300
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431886-1巻(90m)35×4242
110,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43431895-1巻(100m)4×66
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431904-1本(10m)2×44
440
439
483(税込)
当日出荷
43431913-1本(10m)3×55
550
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431929-1本(10m)4×66
600
599
659(税込)
当日出荷
43431938-1本(10m)5×77
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431947-1本(10m)6×88
900
899
989(税込)
当日出荷
43431956-1本(10m)7×1010
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431965-1本(10m)8×1111
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431974-1本(10m)9×1212
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431983-1本(10m)10×1313
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431999-1本(10m)12×1515
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
43432008-1本(10m)15×1818
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
43432017-1本(1m)16×21.521.5
790
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
43432026-1本(1m)21×2727
1,050
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432035-1本(1m)28×3434
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
43432044-1本(1m)35×4242
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする