スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - コクゴ

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。

用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
全10種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43432139S-21巻(100m)2.6×4.2
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432148S-41巻(100m)4×6
6,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432157S-61巻(100m)6×8
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432166S-81巻(50m)8×10
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432175S-91巻(50m)9×11
6,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
43432184S-101巻(50m)10×12
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
43432193S-121巻(50m)12×14
8,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
43432209S-151巻(50m)15×18
11,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
43432218S-201巻(25m)20×24
9,000
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
43432227S-251巻(20m)25×29
9,100
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする